Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht Xenon ge 120dB IP66 AC Aufb 0,065A 2W YL8230VACGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallgeber m.Blitzleuchte 101-116dB(A) AXL08 230VAC gelb
Schallgeber m.Blitzleuchte 101-116dB(A) AXL08 230VAC gelb
Artikel-Nr.:
     262-D806H54
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22520703
EAN/GTIN:
     4250235517415
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Schallgeber
Summerelement
Blitzlicht Xenon ge 120dB IP66 AC Aufb 0,065A 2W YL8230VACGE
Weitere Informationen:
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Gehäusefarbe:
rot
Kalottenfarbe:
gelb
Lautstärke:
120 dB dB
Leistung:
2 W W
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.065 A A
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, xenon warnleuchte, warnlampe, fhf funke+huster schallgeber, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 501,44*
€ 596,83*
Frei Haus
ab € 515,74*
€ 597,22*
Frei Haus
ab € 520,95*
€ 602,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 522,91*
€ 607,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 596,30*
€ 683,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,10*
€ 812,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,04*
€ 792,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,69*
€ 754,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,44*
€ 737,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,30*
€ 709,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.