| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-76751541 Herst.-Nr.: 22520703 EAN/GTIN: 4250235517415 |
| |
|
| | |
| Schallgeber m.Blitzleuchte 101-116dB(A) AXL08 230VAC gelb Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination mit verschiedenen Signaltönen Einsatzgebiet: Innen- und Aussenbereich (IP65), Alarm- und Brandmeldeanlagen Gehäuse: schlagfestes ABS Lautstarker Schallgeber mit bis zu ca. 112 dB(A) Blitzleuchte 5 Joule 32 verschiedene Signaltöne 2 Stufen Alarm Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination AXL08 230 VAC gelb Nennspannung: 230 V Stromart: AC Stromaufnahme: 0,035 A Schutzart (IP): IP65 Leistung: 5 W Kalottenfarbe: gelb Leuchtmittel: Xenon Lautstärke: 116 dB Art des optischen Signals: Blitzlicht Art des akustischen Signals: Schallgeber Montageart: sonstige Gehäusefarbe: rot Temperaturbereich: -25 - +55 °C Maß H: 216 mm Maß B: 279 mm Maß T: 153 mm Lautstärke einstellbar: Nein Gehäusewerkstoff: Kunststoff Explosiongeschützt: Nein Weitere Informationen: | | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,035 A | Leistung: | 5 W | Kalottenfarbe: | gelb | Leuchtmittel: | Xenon | Lautstärke: | 116 dB | Art des optischen Signals: | Blitzlicht | Art des akustischen Signalgebers: | Schallgeber | Gehäusefarbe: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 502,82* | € 578,49* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 495,27* | € 579,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 507,81* | € 583,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 524,40* | € 603,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 599,65* | € 678,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|