Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten AP 1f Alu sw 370x440x155mm 600700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten sw-si Alu Aufputz 600700
Briefkasten sw-si Alu Aufputz 600700
Artikel-Nr.:
     262-D807E49
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     600700
EAN/GTIN:
     4007235007008
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten
Briefkasten AP 1f Alu sw 370x440x155mm 600700
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Modulplätze:
0
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Gesamtbreite:
370 mm
Gesamthöhe:
440 mm
Gesamttiefe:
155 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 229,50*
€ 229,50*
Frei Haus
ab € 206,29*
€ 249,58*
€ 8,50*
ab € 208,06*
€ 250,19*
Frei Haus
ab € 209,06*
€ 252,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 225,42*
€ 272,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albert
600701
ab € 54,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.