Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 59W TownTune 62mm gr 4000K 6900lm elektr.Trafo Alu Kst_tr II BDP260LED100/740PSRIIDS50PCCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 PCC DGR 62 40xmodule 10000lm 89449800
BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 PCC DGR 62 40xmodule 10000lm 89449800
Artikel-Nr.:
     262-D811E71
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89449800
EAN/GTIN:
     8718699894498
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
LED-Aufsatzleuchte 59W TownTune 62mm gr 4000K 6900lm elektr.Trafo Alu Kst_tr II BDP260LED100/740PSRIIDS50PCCD
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6900 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 - 50 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Durchmesser:
477 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
Gruppensteuerung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
59 - 59 W
Geeignet für Zopfmaß:
62 - 62 mm
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
187 mm
Kabellänge:
0 m
Leistungsfaktor:
0.98
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
117 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
96 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
59 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
261 - 264 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, philips led straßenlampe, aufsatzleuchte, aufsatzleuchte led, Ansatzleuchte, Außenleuchte, Dekorative Außenleuchte, Klassische Pilzleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Mastaufsatz-Rundleuchte, Pilzleuchte, Polycarbonat-Außenleuchte, Polyester Rundleuchte, Polyester-Außenleuchte, Rundleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 477,39*
€ 551,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 493,34*
€ 568,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 535,12*
€ 616,35*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 560,46*
€ 642,56*
Frei Haus
ab € 609,76*
€ 693,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,58*
€ 656,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,81*
€ 649,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,88*
€ 628,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,19*
€ 610,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,39*
€ 568,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.