Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K BDP260 LED #89449800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 PCC DGR 62 40xmodule 10000lm 89449800
BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 PCC DGR 62 40xmodule 10000lm 89449800
Artikel-Nr.:
     3517I-38716002
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89449800
EAN/GTIN:
     8718699894498
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K BDP260 LED #89449800

Die TownTune Familie bietet modernste Lichttechnik und Konnektivität für städtische Räume. Verschiedene optionale Dächer, Blendschirme und Ausleger ermöglichen die Kreierung von ganz eigenen Erscheinungsbildern von Städten und Stadteilen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über das intelligente Philips Typenschild, welches eine einfache und schnelle Installation und Wartung garantiert.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
40
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 477,39*
€ 551,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 493,34*
€ 568,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 535,12*
€ 616,35*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 560,46*
€ 642,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 609,76*
€ 693,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,64*
€ 825,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,48*
€ 812,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,13*
€ 795,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,00*
€ 772,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,76*
€ 725,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.