Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Ausschalter 1p 2A Druckkn xmm sw 924.1430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D819C83
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.1430
EAN/GTIN:
     4057298081347
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Einbau-Ausschalter 1p 2A Druckkn xmm sw 924.1430
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Bedienelemente:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Ausschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Druckknopf
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Beleuchtung:
ohne
Farbe des Bedienelements:
schwarz
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
2 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1-polig
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9005
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 2,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,05*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.