| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D823I53 Herst.-Nr.: 27534435000 EAN/GTIN: 4013046271286 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Gummi 50m H07RN-F 3x3mm IP45 4xSteckdosen GT380.WS4.50KS325 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Aderquerschnitt: | 3 mm² mm² | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 4 | Kabelbestückung: | H07RN-F | Kabellänge: | 50 m | Mit Tragerahmen: | ja | Mit thermischem Überlastschutz: | ja | Schutzart (IP): | IP45 | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 470,08* | € 541,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 468,60* | € 542,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 471,30* | € 546,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 483,07* | € 559,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|