Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel 4xSchutzk.IP68 GT 380.WS4.50KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel 4xSchutzk.IP68 GT 380.WS4.50KS325
Gummikabeltrommel 4xSchutzk.IP68 GT 380.WS4.50KS325
Artikel-Nr.:
     3517I-26257229
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27534435000
EAN/GTIN:
     4013046271286
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel schill 50m

Gummikabeltrommel 4xSchutzk.IP68 GT 380.WS4.50KS325

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 4 druckwasserdichten Schutzkontakt- Anbausteckdosen 2-polig + E
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 461,71*
€ 540,39*
€ 5,95*
ab € 462,91*
€ 540,96*
Frei Haus
ab € 466,24*
€ 545,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,39*
€ 643,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,22*
€ 636,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,18*
€ 607,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,40*
€ 590,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,71*
€ 549,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.