Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-D832B08 Herst.-Nr.: 202466 EAN/GTIN: 4017212024669 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universalsteuerung 1f LCD m.Fühler 37-80% Wsp Mit Fühler Sommerlogik EAC5 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abgesenkte Aufladung einstellbar: | ja | Anwendung: | Wärmespeicher | Anzahl der Laderegelkreise: | 1 | Anzeigeart: | LCD | Ausführung: | Universalsteuerung | ED-System: | 37 - 80 % % | Mit Fühler: | ja | Mit Sensor: | ja | Sommerlogik: | ja | Steuerleistung: | 230 W W | Witterungsabhängige Steuerung: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Integrierte-Aufladesteuerung, Laderegler, Ladesteuergerät, Microcomputer-Aufladesteuerung, Mikrocomputer-Aufladesteuerung, Regelgerät, Rückwärtssteuerung, Spreizsteuerung, Steuergerät, Steuerung, Universalsteuergerät, Universalsteuerung, Vor-/Rückwärtssteuerung, Vor-/Spreiz-/Rückwärtssteuerung, Vorwärtssteuerung, Vorwärtssteuerung/Rückwärtssteuerun..., Zeitsteuergerät, Zentralsteuergerät, Zentralsteuergerät/Aufladeregler, Zentralsteuerung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 450,54* | € 523,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 455,06* | € 528,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 466,98* | € 542,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 480,44* | € 557,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 484,64* | € 559,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|