| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D842B10 Herst.-Nr.: 4050819 EAN/GTIN: 4028177704145 |
| |
|
| | |
| Schaftfräser 6mm AS4050.819 Weitere Informationen: | | Durchmesser Bohrer: | 6 mm | Geeignet für Kunststoff: | ja | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, rittal gehäuse-zubehör, alu- und kunststofffräser, Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 197,79* | € 236,82* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 210,04* | € 255,83* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 213,55* | € 255,83* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 214,11* | € 256,48* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 216,27* | € 258,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 213,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|