Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem 3p RiLine 60A 23kA 60mmabst SV9345.005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D842C03
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9345005
EAN/GTIN:
     4028177805385
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
sicherungshalter 3-polig
sicherungshalter
Sammelschienensystem 3p RiLine 60A 23kA 60mmabst SV9345.005
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
60 A
Breite:
54 mm
Höhe:
81 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm mm
Schienenhöhe:
0 mm mm
Schienenstärke:
0 mm mm
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 60a, Sammelschienensystem, Sammelschienensystem für Verteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,40*
€ 125,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,55*
€ 126,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,38*
€ 127,03*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,74*
€ 127,69*
€ 5,00*
ab € 105,67*
€ 128,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,77*
€ 150,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,18*
€ 148,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,10*
€ 144,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,22*
€ 140,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,55*
€ 124,41
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 104,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.