Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=0,7 380-480V E3ph A3ph 60Hz IP20 %F %V FR-E840-0026EPA-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:0,75-1,5kW3x380-4 FR-E840-0026EPA-60
Umrichter Pn:0,75-1,5kW3x380-4 FR-E840-0026EPA-60
Artikel-Nr.:
     262-D851F30
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=0,7 380-480V E3ph A3ph 60Hz IP20 %F %V FR-E840-0026EPA-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.75 kW
Nennausgangsstrom I2N:
3.5 A
Netzfrequenz:
60 Hz
Netzspannung:
380 - 480 V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,57*
€ 376,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,04*
€ 377,53*
Frei Haus
ab € 326,52*
€ 380,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,90*
€ 447,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,23*
€ 422,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.