Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:0,75-1,5kW3x380-4 FR-E840-0026EPA-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:0,75-1,5kW3x380-4 FR-E840-0026EPA-60
Umrichter Pn:0,75-1,5kW3x380-4 FR-E840-0026EPA-60
Artikel-Nr.:
     3517I-41774665
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:0,75-1,5kW3x380-4 FR-E840-0026EPA-60

Umrichter
Pn:0,75-1,5kW
3x380-480V
In max:3,5A
(0,75kW
2,6A)
EtherNET/IP
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 321,57*
€ 376,95*
€ 5,95*
ab € 322,04*
€ 377,53*
Frei Haus
ab € 326,52*
€ 380,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,95*
€ 448,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,71*
€ 422,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,57*
€ 382,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.