Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=2,2 380-480V E3ph A3ph 60Hz IP20 %F %V FR-E840-0060EPA-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:2,2-3kW3x380-480V FR-E840-0060EPA-60
Umrichter Pn:2,2-3kW3x380-480V FR-E840-0060EPA-60
Artikel-Nr.:
     262-D851F32
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=2,2 380-480V E3ph A3ph 60Hz IP20 %F %V FR-E840-0060EPA-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Nennausgangsstrom I2N:
6.9 A
Netzfrequenz:
60 Hz
Netzspannung:
380 - 480 V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 452,25*
€ 525,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 450,93*
€ 526,54*
Frei Haus
ab € 457,25*
€ 531,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,54*
€ 626,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,97*
€ 621,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,53*
€ 580,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,33*
€ 566,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,93*
€ 536,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.