Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:2,2-3kW3x380-480V FR-E840-0060EPA-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:2,2-3kW3x380-480V FR-E840-0060EPA-60
Umrichter Pn:2,2-3kW3x380-480V FR-E840-0060EPA-60
Artikel-Nr.:
     3517A-71774677
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:2,2-3kW3x380-480V FR-E840-0060EPA-60

Umrichter
Pn:2,2-3kW
3x380-480V
In max:6,9A
(2,2kW
6A)
EtherNET/IP
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 452,25*
€ 525,96*
€ 5,95*
ab € 450,93*
€ 526,54*
Frei Haus
ab € 457,25*
€ 531,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,96*
€ 625,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,42*
€ 620,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,99*
€ 579,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,80*
€ 566,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,25*
€ 538,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.