Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=7,5 380-480V E3ph A3ph 60Hz IP20 %F %V FR-E840-0170EPA-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170EPA-60
Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170EPA-60
Artikel-Nr.:
     262-D851F35
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=7,5 380-480V E3ph A3ph 60Hz IP20 %F %V FR-E840-0170EPA-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Nennausgangsstrom I2N:
23 A
Netzfrequenz:
60 Hz
Netzspannung:
380 - 480 V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 770,47*
€ 867,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 774,95*
€ 867,78*
Frei Haus
ab € 782,79*
€ 875,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,78*
€ 1.032,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,51*
€ 1.019,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,75*
€ 973,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,91*
€ 950,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,95*
€ 922,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.