Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170EPA-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170EPA-60
Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170EPA-60
Artikel-Nr.:
     3517A-71774695
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170EPA-60

Umrichter
Pn: 7,5-11kW
3x380-480V
In max: 23A
(7,5kW
17A)
EtherNET/IP
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 770,47*
€ 867,25*
€ 5,95*
ab € 774,95*
€ 867,78*
Frei Haus
ab € 782,79*
€ 875,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,25*
€ 1.032,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,99*
€ 1.018,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,23*
€ 972,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,40*
€ 950,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,47*
€ 916,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.