Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=7,5 323-528V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-E840-0170EPB-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170EPB-60
Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170EPB-60
Artikel-Nr.:
     262-D851F42
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=7,5 323-528V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-E840-0170EPB-60
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
220 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Eingangsphasenzahl:
3
Höhe:
150 mm mm
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Nennausgangsstrom I2N:
23 A
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzspannung:
323 - 528 V
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
147 mm mm
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 771,79*
€ 861,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 770,14*
€ 862,20*
Frei Haus
ab € 780,52*
€ 869,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,20*
€ 1.026,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,41*
€ 1.006,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,45*
€ 965,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,25*
€ 945,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,14*
€ 916,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.