Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170EPB-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170EPB-60
Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170EPB-60
Artikel-Nr.:
     6012B-81774696
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     500100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn: 7,5-11kW3x380-48 FR-E840-0170EPB-60

Umrichter
Pn: 7,5-11kW
3x380-480V
In max: 23A
(7,5kW
17A)
PROFINET
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 771,79*
€ 861,67*
€ 5,95*
ab € 770,14*
€ 862,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 780,52*
€ 869,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,80*
€ 1.035,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,70*
€ 1.014,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,86*
€ 974,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,53*
€ 953,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,52*
€ 928,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.