Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=15k 380-480V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-E840-0300-4-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:15-18,5kW3x380-48 FR-E840-0300-4-60
Umrichter Pn:15-18,5kW3x380-48 FR-E840-0300-4-60
Artikel-Nr.:
     262-D852A92
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     587787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=15k 380-480V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-E840-0300-4-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Nennausgangsstrom I2N:
41 A
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzspannung:
380 - 480 V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 786,34*
€ 880,87*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 791,55*
€ 881,41*
Frei Haus
ab € 792,63*
€ 889,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 870,90*
€ 967,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,45*
€ 1.151,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,04*
€ 1.132,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,39*
€ 1.088,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,41*
€ 1.065,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,90*
€ 1.036,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.