Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:15-18,5kW3x380-48 FR-E840-0300-4-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:15-18,5kW3x380-48 FR-E840-0300-4-60
Umrichter Pn:15-18,5kW3x380-48 FR-E840-0300-4-60
Artikel-Nr.:
     3517B-91774606
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     587787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:15-18,5kW3x380-48 FR-E840-0300-4-60

Umrichter
Pn:15-18,5kW
3x380-480V
In max:41A
(15kW
30A)
RS-485
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 786,34*
€ 880,87*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 791,55*
€ 881,41*
Frei Haus
ab € 792,63*
€ 889,13*
€ 5,95*
ab € 870,90*
€ 967,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,87*
€ 1.048,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,24*
€ 1.033,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,83*
€ 986,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,35*
€ 965,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,34*
€ 935,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.