Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=22k 380-480V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-E840-0440-4-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn: 22-30kW3x380-480 FR-E840-0440-4-60
Umrichter Pn: 22-30kW3x380-480 FR-E840-0440-4-60
Artikel-Nr.:
     262-D852A94
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     587789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=22k 380-480V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-E840-0440-4-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Nennausgangsstrom I2N:
60 A
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzspannung:
380 - 480 V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.078,58*
€ 1.172,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.077,22*
€ 1.173,09*
Frei Haus
ab € 1.090,91*
€ 1.182,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,09*
€ 1.395,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,96*
€ 1.376,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,33*
€ 1.337,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,96*
€ 1.311,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,22*
€ 1.281,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.