Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn: 22-30kW3x380-480 FR-E840-0440-4-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn: 22-30kW3x380-480 FR-E840-0440-4-60
Umrichter Pn: 22-30kW3x380-480 FR-E840-0440-4-60
Artikel-Nr.:
     3517I-31774618
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     587789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn: 22-30kW3x380-480 FR-E840-0440-4-60

Umrichter
Pn: 22-30kW
3x380-480V
In max:60A
(22kW
44A)
RS-485
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.072,91*
€ 1.157,18*
€ 5,95*
ab € 1.078,57*
€ 1.158,11*
Frei Haus
ab € 1.088,37*
€ 1.168,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,18*
€ 1.377,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,38*
€ 1.368,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,70*
€ 1.332,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,62*
€ 1.307,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,91*
€ 1.276,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.