Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger ws Alu L2000mm TRAGSCHIENENVERBINDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder 10864
Verbinder 10864
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     262-D853C53
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10864
EAN/GTIN:
     4250611808649
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
KupplungVerbinder ger ws Alu L2000mm TRAGSCHIENENVERBINDER
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Breite:
600 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,83*
€ 8,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 8,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,46*
€ 9,45*
€ 3,90*
ab € 6,60*
€ 9,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10863
ab € 4,35*
Zubehör
abalight
10817
ab € 79,21*
Zubehör
abalight
10801
ab € 52,93*
Zubehör
abalight
10811
ab € 59,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.