Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 10864


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder 10864
Verbinder 10864
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-69353836
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10864
EAN/GTIN:
     4250611808649
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Verbinder 10864

Hocheffizient und leistungsstark Lichtbandsystem für die werkzeuglose Schnellmontage, stabiles Aluminiumprofil weiß einbrennlackiert, inkl. Schienen-Verbinder, eingelegte Durchgangsverdrahtung, beidseitig mit 5- oder 7-poligen, verpolungssicheren Steckverbindern zur Weiterverdrahtung, wärmestabilisierte Leitung 5 x 2,5 mm² oder + 2 x 1,5 mm², Belastung max.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,87*
€ 8,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,54*
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 9,46*
€ 3,90*
ab € 6,65*
€ 9,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10863
ab € 4,33*
Zubehör
abalight
10817
ab € 79,40*
Zubehör
abalight
10801
ab € 53,07*
Zubehör
abalight
10811
ab € 59,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.