Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter sw Kst VENTILATIONCAGE,LÜFTUNGSKAPPEDOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungskappe 17022
Lüftungskappe 17022
Artikel-Nr.:
     262-D853D96
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     17022
EAN/GTIN:
     4250611870226
Suchbegriffe:
Downlight
downlight
Abstandhalter sw Kst VENTILATIONCAGE,LÜFTUNGSKAPPEDOT
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,52*
€ 2,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,81*
€ 3,90*
ab € 1,72*
€ 2,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
17012
ab € 29,54*
Zubehör
abalight
17013
ab € 29,48*
Zubehör
abalight
17011
ab € 30,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.