| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49353951 Herst.-Nr.: 17022 EAN/GTIN: 4250611870226 |
| |
|
| | |
| Lüftungskappe 17022 Lüftungskappe für LED Downlight R/Q 82 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abstandhalter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Höhe: | 30 mm | Durchmesser: | 61 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,52* | € 2,56* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,54* | € 2,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,59* | € 2,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,72* | € 2,88* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,95* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|