Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement ws sym direkt Alu Ø82x10mm DECKENRINGWEISSDOTR82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenring weiß 17023
Deckenring weiß 17023
Artikel-Nr.:
     262-D853D97
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     17023
EAN/GTIN:
     4250611870233
Suchbegriffe:
Downlight
downlight
Dekorelement ws sym direkt Alu Ø82x10mm DECKENRINGWEISSDOTR82
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
82 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
10 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,10*
€ 6,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 6,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,41*
€ 3,90*
ab € 4,65*
€ 7,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,20*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
17012
ab € 29,58*
Zubehör
abalight
17013
ab € 29,42*
Zubehör
abalight
17011
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.