| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59353952 Herst.-Nr.: 17023 EAN/GTIN: 4250611870233 |
| |
|
| | |
| Deckenring weiß 17023 Deckenring R82, weiß für LED Downlight R82 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Aluminium | Höhe: | 3 mm | Durchmesser: | 82 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,03* | € 6,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,04* | € 6,15* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,25* | € 6,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,57* | € 6,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,24* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|