Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 10W JET 250mA 40V IP20 Kstgeh dyn 115x45x29mm CERTADRIVE10W0.25A40Vö230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät 17027
LED-Betriebsgerät 17027
Artikel-Nr.:
     262-D853E01
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     17027
EAN/GTIN:
     4250611870271
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 10W JET 250mA 40V IP20 Kstgeh dyn 115x45x29mm CERTADRIVE10W0.25A40Vö230V
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
10 - 10 W
Ausgangsspannung:
40 - 40 V
Ausgangsstrom:
250 - 250 mA
Breite:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
29 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
115 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,80*
€ 15,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,90*
€ 15,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 16,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 19,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
17018
ab € 30,97*
Zubehör
abalight
17015
ab € 31,07*
Zubehör
abalight
17010
ab € 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.