Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 20Ein berührsich Schraube 5pol 25qmmZu HA25-53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsabzweigklemme
Hauptleitungsabzweigklemme
Artikel-Nr.:
     262-D855I92
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     69153301
EAN/GTIN:
     4013902014248
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemmen 5 polig
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 20Ein berührsich Schraube 5pol 25qmmZu HA25-53
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
20
Anzahl der Eingänge:
20
Berührungssicher:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt Abgang:
25 - 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
25 - 25 mm²
Montageart:
Schraube
Nennstrom:
80 A
Polzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: spelsberg hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,97*
€ 18,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 18,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,52*
€ 18,84*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,38*
€ 20,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,79*
€ 21,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.