Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster 130x188x81mm AKIIKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D855I95
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73500001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappfenster
Scharnierfenster
Verteilertür
spelsberg verteilertür
Sichtfenster 130x188x81mm AKIIKF
Weitere Informationen:
Breite:
188 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 10,84*
€ 13,24*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 15,13*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 16,05*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 16,44*
1
€ 4,00*
ab € 16,69*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.