Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 20Ein Schraube 5pol ABOX250/350KLS-25²/35²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmstein
Klemmstein
Artikel-Nr.:
     262-D855J14
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     84003501
EAN/GTIN:
     4013902110278
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hauptleitungsklemme 20Ein Schraube 5pol ABOX250/350KLS-25²/35²
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
20
Anzahl der Eingänge:
20
Breite:
190 mm mm
Höhe:
20 mm mm
Montageart:
Schraube
Polzahl:
5
Tiefe:
20 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsklemme, spelsberg hauptleitungsklemme, hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,95*
€ 31,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,90*
€ 31,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,00*
€ 32,76*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,31*
€ 34,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,99*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.