Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 PA sw unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) KVRM25-MGM/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M25, tiefschwarz, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M25, tiefschwarz, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     262-D856A80
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22702501
EAN/GTIN:
     4013902932573
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung M25 PA sw unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) KVRM25-MGM/SW
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Membran
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-35 - 100 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 - 16 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9005
Schlüsselweite:
30 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
33 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter m25 pa, gegenmutter m25, gegenmutter, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,37*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,40*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,57736*
€ 2,43736*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5856*
€ 2,4556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43736*
€ 2,90046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19736*
€ 2,61486
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11736*
€ 2,51966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99736*
€ 2,37686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87736*
€ 2,23406
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57736*
€ 1,87706
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.