Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung KVR M25-MGM/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M25, tiefschwarz, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M25, tiefschwarz, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     3517I-15987544
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22702501
EAN/GTIN:
     4013902932573
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung

Kabelverschraubung KVR M25-MGM/sw

Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, schwarz, Dichtbereich 9-16mm, Gewindelänge 11mm
Abmessungen: 31,5 x 31,5 x 44mm
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
28 mm
Sechskant Eckmaß:
31,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 1,89*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,37*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,57736*
€ 2,43736*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5856*
€ 2,4556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.