| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D858F73 Herst.-Nr.: PT5504 EAN/GTIN: 4021179297653 |
| |
|
| | |
| Differenzdrucksensor 4-20mAV 32V 10bar 4 - 20 mAV Geeignet für Wasser PT-010-SEG14-A-ZVG/US Weitere Informationen: | | Ausgangssignal: | 4 - 20 mA | Eingangsdruck: | 10 bar | Geeignet für Wasser: | ja | Max. Überdruck: | 2500 kPa | Schutzart (IP): | IP67 | Versorgungsspannung: | 32 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,00* | € 131,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 115,16* | € 132,45* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,35* | € 133,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 120,09* | € 138,17* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,18* | € 138,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|