Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 G125 Miracle Mosaic F 5W 2700K ws 470lm dimmbar AC Ø130x170mm 287.47


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 28747 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann 28747 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     262-D859A87
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28747
EAN/GTIN:
     4000870287477
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Kugellampe E27 G125 Miracle Mosaic F 5W 2700K ws 470lm dimmbar AC Ø130x170mm 287.47
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
G125
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Durchmesser:
130 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
5 - 5 W
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
170 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,73*
€ 24,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,39*
€ 27,42*
€ 8,50*
ab € 20,81*
€ 29,32*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 27,42*
€ 37,93*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,40*
€ 48,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.