Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2330436 Herst.-Nr.: 28747 EAN/GTIN: 4000870287477 |
| | |
|
| | |
| Miracle Mosaic Edition LED Globe Die grüne Miracle-Mosaic-Globe mit einer Leistung von 5 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Der Innenkolben hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und sie passt in jede handelsübliche E27-Fassung. Durch die Mosaik-Oberfläche sorgt sie für ganz besondere Licht-Effekte und ist sie auch im unbeleuchteten Zustand ein dekoratives Wohnaccessoire. - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 2700K, - Fassungsart: E27, - Form: Globe, - Gewicht: 497 g, - Höhe: 170, - Leistung: 5W, - Lichtfarbe: Warmweiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 470lm, - Spannung: 230V Farbton Grün Weitere Informationen: | | Gewicht: | 497 g | Höhe: | 170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, globelampen e27, led globelampe, leuchtmittel e27 globe, LM-LED Spezial |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 24,73* | € 24,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,39* | € 27,42* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 20,81* | € 29,32* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,42* | € 37,93* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,40* | € 48,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|