Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil si sym direkt Alu 1000x25x25mm 705.59


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 705.59 Profil
Paulmann 705.59 Profil
Paulmann 705.59 Profil
Paulmann 705.59 Profil
Paulmann 705.59 Profil
Paulmann 705.59 Profil
Paulmann 705.59 Profil
Paulmann 705.59 Profil
Paulmann 705.59 Profil
Paulmann 705.59 Profil
Artikel-Nr.:
     262-D859B29
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70559
EAN/GTIN:
     4000870705599
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
Anbauprofil si sym direkt Alu 1000x25x25mm 705.59
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
25 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,19*
€ 15,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,77*
€ 16,90*
€ 8,50*
ab € 12,77*
€ 18,31*
7 Tage
46
€ 6,99*
ab € 26,19*
€ 36,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.