Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxLED / Your LED Strip Tube Profil, 100cm, inkl. Abdeckung, Alu eloxiert / Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MaxLED / Your LED Strip Tube Profil, 100cm, inkl. Abdeckung, Alu eloxiert / Satin
MaxLED / Your LED Strip Tube Profil, 100cm, inkl. Abdeckung, Alu eloxiert / Satin
MaxLED / Your LED Strip Tube Profil, 100cm, inkl. Abdeckung, Alu eloxiert / Satin
MaxLED / Your LED Strip Tube Profil, 100cm, inkl. Abdeckung, Alu eloxiert / Satin
MaxLED / Your LED Strip Tube Profil, 100cm, inkl. Abdeckung, Alu eloxiert / Satin
MaxLED / Your LED Strip Tube Profil, 100cm, inkl. Abdeckung, Alu eloxiert / Satin
MaxLED / Your LED Strip Tube Profil, 100cm, inkl. Abdeckung, Alu eloxiert / Satin
MaxLED / Your LED Strip Tube Profil, 100cm, inkl. Abdeckung, Alu eloxiert / Satin
MaxLED / Your LED Strip Tube Profil, 100cm, inkl. Abdeckung, Alu eloxiert / Satin
MaxLED / Your LED Strip Tube Profil, 100cm, inkl. Abdeckung, Alu eloxiert / Satin
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70559
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70559
EAN/GTIN:
     4000870705599
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil

MaxLED / Your LED Strip Tube Profil, 100cm, inkl. Abdeckung, Alu eloxiert / Satin

  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ L∕ H∕ T: 2,5∕ 100∕ 2,5∕ 2,5 cm
  • Zubehör: abdeckung,montageclips,endkappen incl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: Paulmann
  • Gewicht: 0,175 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 705.59
  • Artikelnummer: PAUL-70559
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Profil
  • Zubehör: Befestigungsclips incl
  • Farbe: grau
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: satin
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,19*
€ 15,19*
€ 5,95*
ab € 11,77*
€ 16,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,77*
€ 18,31*
7 Tage
46
€ 6,99*
ab € 26,19*
€ 36,27*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.