Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 40W MaxLED 24V IP20 Kstgeh stat 166x52x24mm 798.31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 798.31 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 40 W
Paulmann 798.31 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 40 W
Paulmann 798.31 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 40 W
Paulmann 798.31 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 40 W
Artikel-Nr.:
     262-D859B71
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79831
EAN/GTIN:
     4000870798317
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
LED-Trafo 40W MaxLED 24V IP20 Kstgeh stat 166x52x24mm 798.31
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
40 - 40 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
52 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
24 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
166 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,84*
€ 26,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,89*
€ 28,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,13*
€ 29,08*
€ 4,00*
ab € 21,21*
€ 29,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,47*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.