Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisleuchte 0,2W Kst Aufb eins IP44 m.LM 798.46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,2 W
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,2 W
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,2 W
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,2 W
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,2 W
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,2 W
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,2 W
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,2 W
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,2 W
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,2 W
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,2 W
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,2 W
Artikel-Nr.:
     262-D859B83
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79846
EAN/GTIN:
     4000870798461
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
LED Außenwandleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Hinweisleuchte 0,2W Kst Aufb eins IP44 m.LM 798.46
Weitere Informationen:
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6 lm
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Lampenleistung:
0.2 - 0.2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
1.5 - 1.5 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, hausnummernleuchte led, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Hinweisleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte, Sicherheitsleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,17*
€ 47,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,80*
€ 49,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,18*
€ 49,90*
€ 4,00*
ab € 37,16*
€ 50,50*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,76*
€ 50,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
94653
ab € 34,66*
Ähnlich
Paulmann
94650
ab € 35,14*
Ähnlich
Paulmann
94651
ab € 34,95*
Ähnlich
Paulmann
94652
ab € 34,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.