Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kVA 3ph eMH3 2f 11kWLadep Kst IP54 400x492x194mm Wandmont 3W2214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D859H66
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     3W2214
EAN/GTIN:
     4011721171494
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Wallbox 11kVA 3ph eMH3 2f 11kWLadep Kst IP54 400x492x194mm Wandmont 3W2214
Weitere Informationen:
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladepunkte:
2
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Breite:
400 mm
Höhe:
492 mm
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Montageart:
Wandmontage
Nennanschlussleistung:
11 kW
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
194 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.384,76*
€ 1.534,12*
Frei Haus
ab € 1.640,43*
€ 1.799,56*
Frei Haus
ab € 1.651,68*
€ 1.816,93*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.881,54*
€ 2.053,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,12*
€ 1.825,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,84*
€ 1.805,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,73*
€ 1.732,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,55*
€ 1.688,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,76*
€ 1.647,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
LAKK2K1
ab € 204,65*
Zubehör
ABL
TE002
ab € 510,58*
Zubehör
ABL
EMH9999
ab € 277,97*
Zubehör
ABL
LAKC222
ab € 221,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.