Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Wallbox
>
E-Auto-Ladekabel
>
Artikel
Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-LAKK2K1
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
LAKK2K1
EAN/GTIN:
4011721168050
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Das Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1 hat eine Länge von ca. 4 m und ist spritzwassergeschützt nach IP44. Das Adapterkabel ist ausgelegt bis 32A 230 V AC.
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ladekabel für Elektrofahrzeuge
,
Verlängerungskabel Wallbox
,
Wallbox-Verlängerungsleitung
,
Wallboxverlängerungskabel
,
e-auto-ladekabel 3,6 kw
,
e auto ladekabel
,
elektrofahrzeug ladekabel abl
,
Zubehör Ladestation
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL CABHOLD Kabelhalter für charging cable
ABL
CABHOLD
ab € 40,30*
Zubehör
Ladesäule eMC2, 2 x 22kW, 400V/63A, 3-phasig, 2xTyp 2 Steckdose, Master
ABL
2P4445
ab € 5.543,39*
Zubehör
Ladesäule eMC2, 2 x 22kW, 400V/63A, 3-phasig, 2xTyp 2 Steckdose, Slave
ABL
2P4426
ab € 5.409,90*
Zubehör
Ladesäule eMC3, 2 x 22kW, 400V/63A, 3-phasig, 2xTyp 2 Steckdose
ABL
3P4412
ab € 8.229,03*
Zubehör
Wallbox eMH1, 11 kW, 16A/400V, 3-phasig, Typ 2 Steckdose
ABL
1W1121
ab € 245,25*
Zubehör
Wallbox eMH1, 22 kW, 32A/400V, 3-phasig, Typ 2 Steckdose
ABL
1W2221
ab € 325,08*
Zubehör
Wallbox eMH2, 22 kW, 32A/400V, 3-phasig, Typ 2 Steckdose, Master
ABL
2W2240
ab € 1.174,13*
Zubehör
Wallbox eMH3, 2x11 kW (1x22 kW), 32A/400V, 3-phasig, 2xTyp 2 Steckdose
ABL
3W2214
ab € 1.872,02*
Zubehör
Wallbox eMH3, 2x11 kW (1x22 kW), 32A/400V, 3-phasig, 2xTyp 2 Steckdose, Master+
ABL
3W2263
ab € 3.574,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen