Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kVA 3ph L8m 1f 11kWLadep IP54 226,3x402,2x168,2mm Wandmont Kst IK10 AMTRON4YOU11011C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox 11kVA 3ph L8m 1f 11kWLadep IP54 226,3x402,2x168,2mm Wandmont Kst IK10 AMTRON4YOU11011C2
Artikel-Nr.:
     262-D867B74
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1311201205BK
EAN/GTIN:
     4015394301981
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Wallbox 11kVA 3ph L8m 1f 11kWLadep IP54 226,3x402,2x168,2mm Wandmont Kst IK10 AMTRON4YOU11011C2
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
10 - 10 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladepunkte:
1
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Breite:
226.3 mm
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Eingangsspannung:
230 - 400 V
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
402.2 mm
Länge des Ladekabels:
8 m
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Montageart:
Wandmontage
Nennanschlussleistung:
11 kW
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP54
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
Tiefe:
168.2 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 480,98*
€ 561,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 478,20*
€ 561,72*
Frei Haus
ab € 487,29*
€ 566,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 510,57*
€ 597,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,53*
€ 711,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,84*
€ 695,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,18*
€ 671,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,86*
€ 650,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,57*
€ 607,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18643
ab € 36,07*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18644
ab € 36,14*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18645
ab € 35,95*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18664
ab € 396,72*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18663
ab € 234,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.