Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Innenstation Bus AP ver-ws 96x196x20mm Internkommunikation 1712103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D875A08
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1712103
EAN/GTIN:
     4250111813969
Suchbegriffe:
Haustelefon
elcom haustelefon
haustelefon
Audio-Innenstation Bus AP ver-ws 96x196x20mm Internkommunikation 1712103
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung:
Audio-Innenstation
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
96 mm
Farbe:
verkehrsweiß | weiß
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
196 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 49,94*
€ 65,65*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 50,79*
€ 66,50*
€ 5,00*
ab € 50,82*
€ 66,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,34*
€ 67,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,91*
€ 70,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELCOM
2301300
ab € 103,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.