Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø38mm 9Nm Oximo 40 SW40 SW50 SW60 Achtkantstahlwelle SW 40 24kg 1242267


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk Rohrmotor Oximo 40 9Nm m.Lager SW40x0,8 1242267
Funk Rohrmotor Oximo 40 9Nm m.Lager SW40x0,8 1242267
Artikel-Nr.:
     262-D881B69
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1242267
EAN/GTIN:
     3660849602031
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Lager Rohrmotor
Rohrmotor Ø38mm 9Nm Oximo 40 SW40 SW50 SW60 Achtkantstahlwelle SW 40 24kg 1242267
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Art der Endschalter:
elektronisch
Außendurchmesser:
38 mm mm
Drehmoment:
9 Nm. Nm
Durchmesser Nutrohrwelle:
40 mm
Elektronische Hinderniserkennung:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
485 mm mm
Max. Rollladengewicht:
24 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorlager, Rohrmotor, Rolladenmotor, Rollladenantrieb, SmartHome Rohrmotor, somfy achtkantwelle sw 40, smarthome rohrmotor, rohrmotor somfy, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,25*
€ 275,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 224,75*
€ 276,14*
Frei Haus
ab € 228,61*
€ 278,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,14*
€ 290,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.