Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Rohrmotor Oximo 40 9Nm m.Lager SW40x0,8 1242267


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk Rohrmotor Oximo 40 9Nm m.Lager SW40x0,8 1242267
Funk Rohrmotor Oximo 40 9Nm m.Lager SW40x0,8 1242267
Artikel-Nr.:
     6012B-63863141
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1242267
EAN/GTIN:
     3660849602031
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Lager Rohrmotor

Funk Rohrmotor Oximo 40 9Nm m.Lager SW40x0,8 1242267

Endlagen können entweder automatisch (mit zyklischer Korrektur) oder fix eingestellt werden Laufende elektronische Drehmomentüberwachung (Somfy Drive Control) Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder) Festfrierschutz beim Öffnen Ansteuerung einer individuellen Zwischenposition per Funksender oder io-Sonnenschutzsteuerung Hinweis: Bei Betrieb mit automatischer Endlage unten: feste Wellenverbinder notwendig.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
38 mm
Drehmoment:
9 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,37*
€ 270,47*
€ 5,95*
ab € 224,00*
€ 271,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 224,18*
€ 273,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,70*
€ 288,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,89*
€ 317,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.