Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet Ø4mm Demontage möglich NIK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Spreizniet D= 4mm NIK4
Kleinhuis Spreizniet D= 4mm NIK4
Artikel-Nr.:
     262-D884D19
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126397932
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
Verdrahtungskanal
spreizniete ø4mm
Spreizniet Ø4mm Demontage möglich NIK4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagniet
Demontage möglich:
ja
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
4 - 4 mm
Lochdurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizniete, Niete, Spreizniet, Spreizniet für Verdrahtungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1321*
€ 0,1881*
100
€ 3,90*
ab € 0,1497*
€ 0,2127*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1275*
€ 0,2265*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1683*
€ 0,2383*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,15141*
€ 0,26841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26841*
€ 0,31941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22641*
€ 0,26943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21541*
€ 0,25634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19741*
€ 0,23492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18841*
€ 0,22421
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15141*
€ 0,18018
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.