| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15929601 Herst.-Nr.: NIK4 EAN/GTIN: 4011126397932 |
| |
|
| | |
| Spreizniet D=4mm NIK4 Spreizniet, zur schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle. für Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 : VKD... Abmessungenen (ca. Maße) Nietkopf-Ø : 7 mm Nietkopfhöhe : 1,5 mm Nietlänge ohne Kopf : 8,4 mm Bohrungs-Ø : 3,5 mm Dicke der Nietung D : 4 - 5 mm Werkstoff : POM (Polyoxymethylen) Farbton : schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlagniet | Lochdurchmesser: | 4 mm | Klemmbereich: | 4 mm | Demontage möglich: | ja | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1311* | € 0,1891* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,1497* | € 0,2137* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1275* | € 0,2335* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1683* | € 0,2383* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,15141* | € 0,27541* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|